Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzschraube DIN 97 SEKO Schlitz 6x 25 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzschraube DIN 97 SEKO Schlitz 6x 25 A
Holzschraube DIN 97 SEKO Schlitz 6x 25 A
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1297070
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     979200060025
EAN/GTIN:
     4043952045541
Suchbegriffe:
DIN 97
DIN 97 Holzschraube
DIN 97 Schlitzschraube
DIN 97 Senkkopfschraube
DIN 97 A 2 Senk-Holzschrauben mit Schlitz - Abmessung: 6 x 25 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Material: A 2· Form Ohne Formfangabe· Gruppencode 00097.920· Normart DIN 97
Weitere Informationen:
Ausführung:
Senk-Holzschrauben mit Schlitz
Schrauben-Ø:
6 mm
Schraubenlänge:
25 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1600
200
€ 4,30*
ab € 0,0334*
€ 0,0498*
7 Tage
1600
200
€ 4,90*
ab € 0,0363*
€ 0,0507*
Lager 4757
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,034*
€ 0,0526*
13 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0432*
€ 0,0602*
6 Tage
2200
200
€ 5,99*
ab € 0,0657*
€ 0,0913*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0526*
€ 0,06259
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0507*
€ 0,06033
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0465*
€ 0,05534
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0442*
€ 0,0526
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0413*
€ 0,04915
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,034*
€ 0,04046
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 10,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.