Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte DIN 94/ISO 1234 8x 80 A 4 25 Stü


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Splinte DIN 94/ISO 1234 8x 80 A 4 25 Stü
Splinte DIN 94/ISO 1234 8x 80 A 4 25 Stü
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1296386
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     949409080080
EAN/GTIN:
     4043952031605
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 A 4 Splinte - Abmessung: 8 x 80 VE=K (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser 8mm· Form Ohne Formfangabe· Gruppencode 00094.940· Länge 80mm· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung Splinte
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 94
Werkstoff:
A 4
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, reyher din 94 a4 8x80, din 94, din 94 a4, Splinte, GAH, Reyher, 8000153553
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
150
25
€ 4,30*
ab € 0,7419*
€ 1,0576*
7 Tage
150
25
€ 4,90*
ab € 0,8075*
€ 1,0675*
6 Tage
150
25
€ 5,99*
ab € 0,8141*
€ 1,0821*
Lager 4757
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,7505*
€ 1,1017*
2 Tage
105
25
€ 5,59*
ab € 0,837*
€ 1,107*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,1017*
€ 1,31102
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0455*
€ 1,24415
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,9711*
€ 1,15561
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,9149*
€ 1,08873
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8405*
€ 1,0002
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,7505*
€ 0,8931
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 27,5425* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.