Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte DIN 94/ISO 1234 2,5x 32 A 4 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Splinte DIN 94/ISO 1234 2,5x 32 A 4 100
Splinte DIN 94/ISO 1234 2,5x 32 A 4 100
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1296364
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     949409025032
EAN/GTIN:
     4043952031353
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 A 4 Splinte - Abmessung: 2,5 x 32 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser 2,5mm· Form Ohne Formfangabe· Gruppencode 00094.940· Länge 32mm· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung Splinte
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 94
Werkstoff:
A 4
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, reyher din 94 a4 2,5x32, din 94, din 94 a4, GAH, Splinte, Reyher, 8000153524
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
1100
100
€ 4,90*
ab € 0,0255*
€ 0,0372*
4 Tage
1100
100
€ 4,30*
ab € 0,0266*
€ 0,0411*
6 Tage
1100
100
€ 5,99*
ab € 0,0287*
€ 0,0422*
2 Tage
770
100
€ 5,59*
ab € 0,0296*
€ 0,0429*
Lager 4757
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,027*
€ 0,0435*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0435*
€ 0,05177
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0426*
€ 0,05069
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0389*
€ 0,04629
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0367*
€ 0,04367
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0343*
€ 0,04082
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0331*
€ 0,03939
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,027*
€ 0,03213
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 4,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.