Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte DIN 94/ISO 1234 2x 40 A 4 100 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1296361
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     000949409020040
EAN/GTIN:
     4043952031322
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 A 4 Splinte - Abmessung: 2 x 40 VE=K (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 2mm · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 00094.940 · Länge: 40mm · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe · Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 94
Werkstoff:
A 4
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, splint din 94 a4, din 94, GAH, Reyher, Splinte
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2800
100
€ 4,30*
ab € 0,0197*
€ 0,0307*
1 Tag
2030
100
€ 5,59*
ab € 0,0222*
€ 0,0323*
6 Tage
2800
100
€ 5,99*
ab € 0,0215*
€ 0,0328*
5 Tage
2800
100
€ 4,90*
ab € 0,0254*
€ 0,0371*
Lager 4757
2520
100
€ 5,49*
ab € 0,0294*
€ 0,0426*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,0426*
€ 0,05069
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0399*
€ 0,04748
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0384*
€ 0,0457
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,036*
€ 0,04284
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0346*
€ 0,04117
pro Box
ab 1500000 Boxen
€ 0,0294*
€ 0,03499
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0294* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 4,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.