Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte DIN 94/ISO 1234 1,6x 25 A 4 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Splinte DIN 94/ISO 1234 1,6x 25 A 4 100
Splinte DIN 94/ISO 1234 1,6x 25 A 4 100
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1296354
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     949409016025
EAN/GTIN:
     4043952031254
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 A 4 Splinte - Abmessung: 1,6 x 25 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser 1,6mm· Form Ohne Formfangabe· Gruppencode 00094.940· Länge 25mm· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung Splinte
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 94
Werkstoff:
A 4
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, reyher din 94 a4 1,6x25, din 94, din 94 a4, Reyher, GAH, Splinte, 8000153514
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
900
100
€ 4,30*
ab € 0,0168*
€ 0,0261*
6 Tage
700
100
€ 4,90*
ab € 0,0182*
€ 0,0267*
Lager 4757
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,017*
€ 0,0277*
14 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0217*
€ 0,0318*
6 Tage
1300
100
€ 5,99*
ab € 0,0333*
€ 0,0487*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0277*
€ 0,03296
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0271*
€ 0,03225
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0264*
€ 0,03142
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0239*
€ 0,02844
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0223*
€ 0,02654
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0216*
€ 0,0257
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0207*
€ 0,02463
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,017*
€ 0,02023
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 2,77* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.