Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte DIN 94/ISO 1234 1x 16 A 4 100 St


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Splinte DIN 94/ISO 1234 1x 16 A 4 100 St
Splinte DIN 94/ISO 1234 1x 16 A 4 100 St
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1296348
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     949409010016
EAN/GTIN:
     4043952031193
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 A 4 Splinte - Abmessung: 1 x 16 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser 1mm· Form Ohne Formfangabe· Gruppencode 00094.940· Länge 16mm· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung Splinte
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 94
Werkstoff:
A 4
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din 94 a4, din 94, din 94 v4a, GAH, Splinte, Reyher, 8000153508
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1300
100
€ 4,90*
ab € 0,00408*
€ 0,0063*
4 Tage
1300
100
€ 4,30*
ab € 0,0052*
€ 0,00845*
Lager 4757
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,00517*
€ 0,00891*
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,00668*
€ 0,01027*
6 Tage
1900
100
€ 5,99*
ab € 0,0105*
€ 0,0159*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,00891*
€ 0,0106
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,00875*
€ 0,01041
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,00844*
€ 0,01004
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00828*
€ 0,00985
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,00797*
€ 0,00948
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00706*
€ 0,0084
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00668*
€ 0,00795
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00612*
€ 0,00728
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00586*
€ 0,00697
pro Stück
ab 250000000 Stück
€ 0,00517*
€ 0,00615
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 0,891* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.