Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkopfschraube DIN 85/ISO 1580 Schlitz M5x16 4.8 galv.verz. 200St.


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1295701
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     000854109050016
EAN/GTIN:
     4043952023884
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
DIN 85 4.8 galvanisch verzinkt Flachkopfschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 5 x 16 VE=K (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00085.410 · Normart: DIN 85
Weitere Informationen:
Länge:
16 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Flachkopfschrauben mit Schlitz
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
5 mm
Norm:
DIN 85
Werkstoff:
4.8
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 1580, Flachkopfschraube DIN 85, Flachkopfschraube DIN EN ISO 1580, Flachkopfschraube ISO 1580, ISO 1580, Schlitzschraube DIN 85, Schraube DIN 85, din 85, Flachkopfschrauben, Gewindeschrauben, Reyher, Schnellbauschrauben, Schraube, Schrauben
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2800
200
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0312*
€ 0,0468*
2 Tage
2800
200
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,035*
€ 0,0491*
7 Tage
4000
200
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0341*
€ 0,0498*
6 Tage
2800
200
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0382*
€ 0,0535*
Lager 4757
3600
200
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,0461*
€ 0,0643*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,0643*
€ 0,07652
pro Box
ab 400 Boxen
€ 0,0637*
€ 0,0758
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0606*
€ 0,07211
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0579*
€ 0,0689
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,0555*
€ 0,06605
pro Box
ab 600000 Boxen
€ 0,0461*
€ 0,05486
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0461* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 12,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.