Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN85 M5X16 GAL VZ 4.8 KP Flachkopfschraube, mit Schlitz, M 5x16


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
D00085_AK.JPG
D00085_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN85 M5X16 GAL VZ 4.8 KP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN85 M5X16 GAL VZ 4.8 KP
EAN/GTIN:
     4043952023884
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
DIN 85 4.8 galvanisch verzinkt Flachkopfschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 5 x 16 VE=K (200 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 5.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 16.00 Normart: DIN Normnummer: 85 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: 4.8
Weitere Informationen:
Durchmesser:
5.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
16.00
Normart:
DIN
Normnummer:
85
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
4.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2800
200
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0313*
€ 0,0469*
1 Tag
2800
200
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0348*
€ 0,0492*
6 Tage
4000
200
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0343*
€ 0,0499*
Lager 8670
2800
200
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0382*
€ 0,0536*
18 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0425*
€ 0,0598*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,0536*
€ 0,06378
pro Box
ab 400 Boxen
€ 0,0531*
€ 0,06319
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0507*
€ 0,06033
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,049*
€ 0,05831
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,0465*
€ 0,05534
pro Box
ab 600000 Boxen
€ 0,0382*
€ 0,04546
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0382* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 10,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.