| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1295076 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 847009100025 EAN/GTIN: 4043952017913 |
| |
|
| | |
| DIN 84 Messing Zylinderschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 10 x 25 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 00084.700 Weitere Informationen: | | Länge: | 25 mm | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Typenbezeichnung: | Zylinderschrauben mit Schlitz | Form: | Ohne Formfangabe | Ø: | 10 mm | Norm: | DIN 84 | Werkstoff: | Messing |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 84 Zylinderschraube, DIN EN ISO 1207, ISO 1207, Schlitzschraube DIN 84, Schlitzschraube DIN EN ISO 1207, Schlitzschraube ISO 1207, Schraube DIN 84, Schraube DIN EN ISO 1207, Schraube ISO 1207, Zylinderkopfschraube DIN 84, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 1207, Zylinderkopfschraube ISO 1207, Zylinderschraube DIN 84, Zylinderschraube DIN EN ISO 1207, Zylinderschraube ISO 1207, din 84 ms 6x25, din 84, din 84 messing, Zylinderschrauben, Schrauben, Reyher, Schraube, 8000152252 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,5261* | € 0,7223* | | | | | | 3 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,6114* | € 0,819* | | | | | 7 Tage | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,66* | € 0,83* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,7052* | € 0,8721* | | | | | 7 Tage | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,715* | € 0,895* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 72,23* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|