Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 10 x 25 DIN 84/ISO 1207 Schlitz Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 10 x 25 DIN 84/ISO 1207 Schlitz Messing
Zylinderschraube M 10 x 25 DIN 84/ISO 1207 Schlitz Messing
Artikel-Nr.:
     1955B-2019344615
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     000847009100025
EAN/GTIN:
     4043952017913
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
Zylinderschraube DIN 84/ISO 1207 Schlitz M10x 25 Messing 100 Stück DIN 84 Messing Zylinderschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 10 x 25 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00084.700
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
000847009100025
Werksnummer:
8000152252
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,022900
Gewicht brutto Kg:
0,022900
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x 25
Norm:
DIN 84/ISO 1207 Schlitz
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
Messing
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,5161*
€ 0,7323*
3 Tage
500
100
€ 4,30*
ab € 0,6214*
€ 0,819*
6 Tage
500
100
€ 4,90*
ab € 0,66*
€ 0,83*
Lager 1955
500
100
€ 5,99*
ab € 0,7052*
€ 0,8821*
7 Tage
350
100
€ 5,59*
ab € 0,725*
€ 0,895*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,8821*
€ 1,0497
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8586*
€ 1,02173
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8052*
€ 0,95819
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7752*
€ 0,92249
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,7052*
€ 0,83919
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 88,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.