Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MultiTech Schubkasten-Set,Sys.höhe 150/N


Menge:  Satz  
Produktinformationen
MultiTech Schubkasten-Set,Sys.höhe 150/N
MultiTech Schubkasten-Set,Sys.höhe 150/N
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1288467
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9127905
EAN/GTIN:
     4023149388361
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schubkastensystem
schubkastensystem hettich
• 25 kg Belastbarkeit nach EN 15338 Level 2 Set besteht aus: · 1 Set Schubkastenzarge · 1 Set Korpusschiene TeilauszugWeitere technische Eigenschaften:· Anschlagseite links und rechts· Belastungsklasse 25 kg· Komponenten Schubkastenkomplettset· Korpustiefe (min.) 280 mm· Material Stahl· Montageart zum Anschrauben· Nennlänge mm 275mm· Schubkastenart einwandig· Systemfarbe weiß· Systemhöhe 150· Varianten Schubkastenkomplettset
Weitere Informationen:
Marke:
HETTICH
Weitere Suchbegriffe: Schubkastenset, 8000621132
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 10,1426*
€ 14,1907*
3 Tage
431
1
€ 6,99*
ab € 14,59*
€ 21,74*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Sätze
€ 14,1907*
€ 16,88693
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 13,5711*
€ 16,14961
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 13,1617*
€ 15,66242
pro Satz
ab 100 Sätze
€ 12,8821*
€ 15,3297
pro Satz
ab 200 Sätze
€ 12,4626*
€ 14,83049
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 10,1426*
€ 12,06969
pro Satz
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Sätze
Mindestbestellmenge: 10 Sätze ( entspricht € 141,907* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.