Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MultiTech Schubkasten-Set,Sys.höhe 118/N


Menge:  Satz  
Produktinformationen
MultiTech Schubkasten-Set,Sys.höhe 118/N
MultiTech Schubkasten-Set,Sys.höhe 118/N
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1288466
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9127901
EAN/GTIN:
     4023149388224
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schubkastensystem
schubkastensystem hettich
• 25 kg Belastbarkeit nach EN 15338 Level 2 Set besteht aus: · 1 Set Schubkastenzarge · 1 Set Korpusschiene TeilauszugWeitere technische Eigenschaften:· Anschlagseite links und rechts· Belastungsklasse 25 kg· Komponenten Schubkastenkomplettset· Korpustiefe (min.) 555 mm· Material Stahl· Montageart zum Anschrauben· Nennlänge mm 550mm· Schubkastenart einwandig· Systemfarbe weiß· Systemhöhe 118· Varianten Schubkastenkomplettset
Weitere Informationen:
Marke:
HETTICH
Weitere Suchbegriffe: Schubkastenset, 8000621124
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 10,7752*
€ 15,3202*
3 Tage
502
1
€ 6,99*
ab € 15,23*
€ 22,14*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Sätze
€ 15,3202*
€ 18,23104
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 14,5152*
€ 17,27309
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 14,0727*
€ 16,74651
pro Satz
ab 100 Sätze
€ 13,7777*
€ 16,39546
pro Satz
ab 200 Sätze
€ 13,3352*
€ 15,86889
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 10,7752*
€ 12,82249
pro Satz
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Sätze
Mindestbestellmenge: 10 Sätze ( entspricht € 153,202* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.