Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsägeblatt T 234 X Progressor for Wo


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Stichsägeblatt T 234 X Progressor for Wo
Stichsägeblatt T 234 X Progressor for Wo
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1287970
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608633523
EAN/GTIN:
     3165140169493
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Das T 234 X Progressor for Wood Stichsägeblatt für den Gebrauch bei dickem oder dünnem Holz macht saubere gerade Schnitte. Die Zahngeometrie mit progressiv ansteigender Zahnteilung ermöglicht den Gebrauch bei Materialien mit unterschiedlichen Dichten. Die Kombination des Kegelschliffkörpers · der präzisionsgeschliffenen Zähne und der mehrfach geschliffenen japanischen Zahngeometrie ermöglicht sauberes Schneiden. Das Blatt aus Kohlenstoffstahl ist zum Schneiden von Weichholz und nicht-abrasiven Holzwerkstoffen geeignet. Es ist mit einer mittleren progressiven Zahnteilung (2-3 mm) und einer großen Länge (117 mm) ausgestattet · um eine breite Vielzahl an Holzwerkstoffen mit einer Dicke von 3-65 mm zu schneiden.Weitere technische Eigenschaften:· Einsatzbereiche: Weichholz (3-65 mm), Span-, Tischler-, Faserplatten· Weichholz, Platten: 3-65mm· Zahnausführung: freiwinkel-, zähnegeschliffen· Empfohlene max. Materialstärke: 65mm
Weitere Informationen:
Typ:
T 234 X
Gesamtlänge:
117 mm
Zahnteilung:
02. Mrz mm
Material:
HCS
Marke:
BOSCH
Stärke:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: stichsägeblatt-set bosch, stichsägeblatt satz, Sägeblatt, Stichsägeblätter, Sägeblätter, Sägeblätter für Stichsägen, 8000346039
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
200
30
pro Packung
€ 5,50*
ab € 4,19*
€ 5,21*
4 Tage
200
30
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,18*
€ 5,41*
61 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 5,90*
ab € 4,40*
€ 5,63*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 4,79*
ab € 4,84*
€ 6,11*
Lager 4757
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 5,32*
€ 7,40*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 7,40*
€ 8,81
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,08*
€ 8,43
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,47*
€ 7,70
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,33*
€ 7,53
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 6,13*
€ 7,29
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,32*
€ 6,33
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paket (ab € 5,32* pro Paket)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 74,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 608 633 175
ab € 23,71*
Zubehör
Bosch
2608633524
ab € 29,79*
Zubehör
Bosch
2608633528
ab € 6,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.