Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsägeblatt T 130RIFF Special for Cer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stichsägeblatt T 130RIFF Special for Cer
Stichsägeblatt T 130RIFF Special for Cer
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1284055
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608633104
EAN/GTIN:
     3165140035286
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Stichsägeblatt T 130 RF Special for Ceramics. Das T 130 RIFF Special for Ceramics Stichsägeblatt ist besonders robust bei geraden Schnitten in Sonderwerkstoffen. Der grobe Hartmetallkorn ist für den längeren Gebrauch bei abrasiven Keramikmaterialien konzipiert. Die Zahnleiste ist zudem mit der Hartmetalltechnologie an einen hochelastischen Kohlenstoffstahlkörper geschweißt · wodurch das Blatt durch Materialien · wie z. B. Wandfliesen in Keramik · schneiden kann. Der grobe Hartmetallkorn (K30) schneidet weiche Wandfliesen aus Keramik mit einer Dicke von 5 bis 15 mm. Für den Gebrauch mit Stichsägen mit T-Schaft-Aufnahme. Für keramische Materialien. Einsatzbereiche: Für weiche keramische Wandfliesen und Gusseisen von 5 bis 15 mm Stärke. Grober Schnitt. Inhalt der Verkaufsverpackung: 3 Stück.
Weitere Informationen:
Typ:
T 130 RIFF
verzahnte Länge:
57 mm
Gesamtlänge:
83 mm
Material:
HM
St. je Karte:
3
Marke:
BOSCH
Weitere Suchbegriffe: Säbelsägeblatt, Tigersägeblatt, stichsägeblatt-set bosch, stichsägeblatt satz, Sägeblätter für Stichsägen, Sägeblatt, Stichsägeblätter, Sägeblätter, 8000346063
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,28*
€ 10,27*
2 Tage
6
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 8,20*
€ 10,46*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 8,39*
€ 10,70*
6 Tage
6
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,51*
€ 10,82*
Lager 4757
14
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 9,42*
€ 13,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 9,42* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608636496
ab € 6,63*
Zubehör
Bosch
2608633105
ab € 7,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.