Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher, 803-T6, Innen TORX® T6,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubendreher, 803-T6, Innen TORX® T6,
Schraubendreher, 803-T6, Innen TORX® T6,
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1282864
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     803-T6
EAN/GTIN:
     4000896077670
Suchbegriffe:
Schraubendreher TORX
Schraubenzieher TORX
TORX-Schraubendreher
TORX-Schraubenzieher
Rundklinge Ergonomischer 1-Komponenten-trinamic-Griff Made In Germany Abtrieb: Innen TORX® Profil Schlüsselweite: ? T6 Abmessungen / Länge: 112 mm Länge l1: 48 mm Netto-Gewicht (kg): 0.01 kgWeitere technische Eigenschaften:· Abtrieb: Innen TORX® Profil· Grifflänge: 64mm· Handgriff: Ergonomischer 1-Komponenten-trinamic-Griff· Klingenform: Rundklinge
Weitere Informationen:
Größe:
T6
Klingenlänge:
48 mm
Gesamtlänge:
112 mm
Gewicht:
0,01 kg
Griff:
1-Komponenten-trinamic-Griff
Marke:
HAZET
Ausführung:
Innen TORX®
Weitere Suchbegriffe: Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, schraubendreher torx 6, schraubendreher torx, hazet schraubendreher torx, Schraubendreher für Schrauben mit Innen-TORX-Profil, Schraubendreher, 8000465584
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 5,39*
€ 7,34*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,15*
€ 7,63*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,44*
€ 7,74*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 5,73*
€ 8,15*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 5,75*
€ 8,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.