Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher 828 T6x80mm Innen TORX®


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendreher 828 T6x80mm Innen TORX®
Schraubendreher 828 T6x80mm Innen TORX®
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1282667
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     828-T6
EAN/GTIN:
     4000896034451
Suchbegriffe:
Schraubendreher TORX
Schraubenzieher TORX
TORX-Schraubendreher
TORX-Schraubenzieher
Rundklinge Ergonomischer HAZET 2-Komponenten-T-Griff Oberfläche: verchromt · Spitze brüniert Abtrieb: Innen TORX® Profil Schlüsselweite: ? T6 Abmessungen / Länge: 98 mm Länge l1: 80 mm Netto-Gewicht (kg): 0.01 kg Für HandbetätigungWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: verchromt, Spitze brüniert· Gewicht: 0,01kg· Quergriffbreite: 56mm· Material: Chrom-Vanadium· Abtrieb: Innen TORX® Profil· Griffdurchmesser [mm]: 18mm· Hand-/Maschinenbetätigung: Für Handbetätigung· Klingendurchmesser [mm]: 3mm· Klingenform: Rundklinge
Weitere Informationen:
Größe:
T6
Klingenlänge:
80 mm
Marke:
HAZET
Ausführung:
2-Komponenten-T-Griff
Gesamtlänge:
98 mm
Weitere Suchbegriffe: Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, quergriff schraubendreher torx t6, schraubendreher torx, schraubendreher torx 6, Schraubendreher mit Quergriff, T-Griff, T-Griff Stiftschlüssel, Schraubendreher, T-Griff Schraubendreher, Stiftschlüssel mit Quergriff, Quergriffschraubendreher, Schraubendreher für Schrauben mit Innen-TORX-Profil, 8000465640
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 4,93*
€ 6,87*
2 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 4,91*
€ 6,99*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,73*
€ 7,02*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,99*
€ 7,12*
11 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 5,30*
€ 7,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.