| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1278943 Herst.-Nr.: EMD 61 EAN/GTIN: 4045537016601 |
| |
|
| | |
| robuste Schweißkonstruktion aus gebürstetem Edelstahl 4301, Stärke 1 mm · mit 4 festen Böden, 1 Hutboden, 1 Kleiderstange mit 3 Haken · abschließbar mit ZylinderschlossWeitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: 4 feste Böden, 1 Hutboden, 1 Kleiderstange Weitere Informationen: | | Farbe: | gebürstet | Breite: | 600 mm | Türen: | gebürstet | Korpus: | gebürstet | Anzahl Abteile: | 2 | Ausführung: | mit Sockel | Material: | Edelstahl | Tiefe: | 500 mm | Höhe: | 1800 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wäscheschrank, schrankrohr eckig, kleiderstange, orgami wäscheschrank, Kleiderschränke, Mehrzweckschrank, Mehrzweckschränke, Wäschekleiderschränke, Kleiderschrank, Wäschekleiderschrank, Wäscheschränke, Kleider-Wäscheschränke, Kleider-Wäscheschrank, 9145452009 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 831,79* | € 998,91* | | | | | | 37 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 874,09* | € 1.006,04* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 931,15* | € 1.065,55* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 908,12* | € 1.069,77* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 955,56* | € 1.092,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|