Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablageboden B1500xT795mm MDF-Platte f.Ar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ablageboden B1500xT795mm MDF-Platte f.Ar
Ablageboden B1500xT795mm MDF-Platte f.Ar
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1278887
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     06 ABG10 150
EAN/GTIN:
     4040376153128
Suchbegriffe:
Ablageboden für Werkbank
Werkbankablageboden
ablageboden für werkbank
passend für Arbeitstische · MDF-Platte · Stärke 22 mm
Weitere Informationen:
Breite:
1500 mm
passend für:
Arbeitstisch
Stärke:
22 mm
Material:
MDF-Platte
Tiefe:
795 mm
Marke:
RAU
Weitere Suchbegriffe: Ablageboden für Arbeitstische, Ablageböden für Arbeitstische, Ablageboden, Ablageböden, 9141456118
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 87,19*
€ 114,07*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 91,23*
€ 114,64*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 91,63*
€ 115,26*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 94,68*
€ 118,10*
16 Tage
35
€ 7,90*
ab € 96,05*
€ 119,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,07*
€ 135,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,65*
€ 131,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,49*
€ 123,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,12*
€ 116,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 97,10*
€ 115,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,19*
€ 103,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.