Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablageboden B1250xT795mm MDF-Platte f.Ar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ablageboden B1250xT795mm MDF-Platte f.Ar
Ablageboden B1250xT795mm MDF-Platte f.Ar
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1278886
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     06 ABG10 125
EAN/GTIN:
     4040376153104
Suchbegriffe:
Ablageboden für Werkbank
Werkbankablageboden
ablageboden für werkbank
passend für Arbeitstische · MDF-Platte · Stärke 22 mm
Weitere Informationen:
Breite:
1250 mm
passend für:
Arbeitstisch
Stärke:
22 mm
Material:
MDF-Platte
Tiefe:
795 mm
Marke:
RAU
Weitere Suchbegriffe: Ablageboden für Arbeitstische, Ablageböden für Arbeitstische, Ablageboden, Ablageböden, 9141456117
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 79,34*
€ 99,77*
17 Tage
35
€ 7,90*
ab € 79,37*
€ 99,81*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 86,72*
€ 109,11*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 87,32*
€ 109,74*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 84,69*
€ 118,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,10*
€ 140,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,26*
€ 134,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,22*
€ 124,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,46*
€ 115,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 94,31*
€ 112,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,69*
€ 100,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.