Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablageboden B750xT795mm MDF-Platte f.Arb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ablageboden B750xT795mm MDF-Platte f.Arb
Ablageboden B750xT795mm MDF-Platte f.Arb
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1278884
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     06 ABG10 075
EAN/GTIN:
     4040376153067
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Ablageboden für Werkbank
Werkbankablageboden
passend für Arbeitstische · MDF-Platte · Stärke 22 mm
Weitere Informationen:
Breite:
750 mm
passend für:
Arbeitstisch
Stärke:
22 mm
Material:
MDF-Platte
Tiefe:
795 mm
Marke:
RAU
Weitere Suchbegriffe: rau arbeitstisch, ablageboden für werkbank, Ablageboden für Arbeitstische, Ablageböden für Arbeitstische, Ablageboden, Ablageböden, 9141456115
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
35
€ 7,90*
ab € 47,85*
€ 60,89*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 49,22*
€ 65,18*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 51,49*
€ 65,48*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 51,75*
€ 65,50*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 52,87*
€ 66,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,18*
€ 77,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,88*
€ 74,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,11*
€ 70,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,08*
€ 66,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,97*
€ 64,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,22*
€ 58,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.