Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablageboden B750xT595mm MDF-Platte f.Arb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ablageboden B750xT595mm MDF-Platte f.Arb
Ablageboden B750xT595mm MDF-Platte f.Arb
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1278883
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     06 ABG80 075
EAN/GTIN:
     4040376888105
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Ablageboden für Werkbank
Werkbankablageboden
passend für Arbeitstische · MDF-Platte · Stärke 22 mm
Weitere Informationen:
Breite:
750 mm
passend für:
Arbeitstisch
Stärke:
22 mm
Material:
MDF-Platte
Tiefe:
595 mm
Marke:
RAU
Weitere Suchbegriffe: rau arbeitstisch, ablageboden für werkbank, Ablageboden, Ablageböden, Ablageboden für Arbeitstische, Ablageböden für Arbeitstische, 9141456113
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
35
1
€ 7,90*
ab € 37,81*
€ 49,45*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 43,06*
€ 55,18*
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 43,19*
€ 55,22*
9 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 43,03*
€ 56,31*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 46,05*
€ 64,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,89*
€ 77,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,94*
€ 73,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,05*
€ 67,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,84*
€ 64,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,45*
€ 60,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,05*
€ 54,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.