Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Damen Poloshirt Contrast MIKRALINAR®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO Damen Poloshirt Contrast MIKRALINAR®
HAKRO Damen Poloshirt Contrast MIKRALINAR®
Artikel-Nr.:
     4757-1277064
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     239002009
EAN/GTIN:
     4045981087158
Suchbegriffe:
Damen-Polo
Damen-Poloshirt
Damenpolo
Polohemd (Damen)
Besonders strapazierfähiges Poloshirt für Damen, mit kontrastfarbigen Einsätzen an den Seiten, Schultern und Ärmeln, kontrastfarbigem Polokragen mit Streifen und kontrastfarbigen Ärmelbündchen. Hochwertig verarbeitete, modisch schmale 4-Loch-Knopfleiste mit extra haltbar angenähten, bruchsicheren Knöpfen in der Kontrastfarbe anthrazit mit gelasertem HAKRO Schriftzug. Mit Ersatzknopf und Nackenband. Leasingkoller zur einfachen Kennzeichnung in der gewerblichen Wäscherei und Aufhängebänder im Saum. Hergestellt aus weichem, besonders pflegeleichtem und funktionellem Piqué aus dem HAKRO Performance-Materialmix MIKRALINAR®. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht. • Material: MIKRALINAR®, Piqué aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester • Gewicht: 200 g/m² • Ausrüstung: einlaufvorbehandelt • Eigenschaft: pflegeleicht, geeignet für die Industriewäsche nach DIN EN ISO 15797, klimaneutrales Produkt • Passform: Regular Fit • Zertifikate: Fair Wear, Climate Partner, OEKO-TEX® STANDARD 100 • Waschtemperatur: 60 °C • Größen: XS-6XL
Weitere Suchbegriffe: Poloshirt (Damen), damen-poloshirt hakro 3xl, damen polo, damen-poloshirt bordeaux, Performance, ModelCode, 239, #NV
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 15,92*
€ 22,04*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,66*
€ 22,50*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 16,30*
€ 22,61*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,79*
€ 23,25*
5 Tage
104
€ 5,90*
ab € 17,07*
€ 23,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0239017008
ab € 14,13*
Ähnlich
Hakro
0239017009
ab € 15,55*
Ähnlich
Hakro
0239017010
ab € 15,48*
Ähnlich
Hakro
0239017011
ab € 17,11*
Ähnlich
Hakro
0239017012
ab € 17,17*
Ähnlich
Hakro
0239017006
ab € 14,21*
Ähnlich
Hakro
0239017005
ab € 14,11*
Ähnlich
Hakro
0239017004
ab € 14,13*
Ähnlich
Hakro
0239017007
ab € 14,17*
Ähnlich
Hakro
0239017003
ab € 14,22*
Ähnlich
Hakro
0239027008
ab € 14,16*
Ähnlich
Hakro
0239027009
ab € 15,51*
Ähnlich
Hakro
0239027010
ab € 15,53*
Ähnlich
Hakro
0239027011
ab € 17,07*
Ähnlich
Hakro
0239027012
ab € 17,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.