| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1275543 Herst.-Nr.: 9099660 EAN/GTIN: 4023149852848 |
| |
|
| | |
| • Sensys Weitwinkelscharnier · mit Null-Einsprung · Ohne Dämpfung · ohne Schließautomatik · für grifflose Anwendungen (Sensys 8687) · Qualitätseinstufung nach EN 15570 · Level 3 · Öffnungswinkel 165° · Für Türdicke 15 - 32 mm · Anschlagart vorliegend · TH - Bohrbild 52 x 5,5 mm · Topftiefe 11.6 mm · Montage zum Anschrauben · Integrierte Auflagenverstellung +2 mm / -2 mm · Integrierte Tiefenverstellung +3 mm / -2 mm · Höhenverstellung über Montageplatte · Stahl / Zinkdruckguss vernickeltWeitere technische Eigenschaften:· Bohrbild TH 52 x 5,5 mm· Durchmesser der Befestigungsbohrung Ankörnung· Integrierte Auflagenverstellung +2 mm / -2 mm· Integrierte Tiefenverstellung +3 mm / -2 mm· Komforteigenschaften ohne Schließautomatik· Konstruktion 90°-Konstruktion· Min. Türdicke 15mm· Scharnieroberfläche Stahl / Zinkdruckguss vernickelt· Schnellmontage Korpus ja· Schnellmontage Tür nein· Topf-Ausführung TH 52· Topfdurchmesser 35mm· Türart Standardtür / Holztür· Türeigenschaft Auf Druck öffnend (Push to open)· Zuhaltung nein· Max. Türdicke 32mm Weitere Informationen: | | Basis: | 12,5 mm | Montageart: | zum Anschrauben | Öffnungswinkel: | 165 ° | Anschlagart: | vorliegend | Marke: | HETTICH |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: topfband, Türscharniere, Aufschraubband, 8000612715 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 3,8014* | € 5,2115* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 4,169* | € 6,509* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,61* | € 7,07* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,11* | € 7,73* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 5,219* | € 8,0449* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 260,575* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|