| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1274257 Herst.-Nr.: 9182232 EAN/GTIN: 4023149855061 |
| |
|
| | |
| • Profilsystem mit Längsteilern für Front- und Innenauszüge · Einsetzbar mit AvanTech YOU (OrgaStore 830) · ArciTech (OrgaStore 810) und InnoTech Atira (OrgaStore 820) · Für variable oder Standardkorpusbreiten · Einsatz ab Nennlänge 300 mm · Der Einsatz einer Antirutschmatte wird empfohlen · Längsteiler für OrgaStore 810 / 820 / 830 · Höhe 125 mm · KunststoffWeitere technische Eigenschaften:· Farbe champagner· Systemfarbe champagner Weitere Informationen: | | Ausstattung: | Innenorganisation für Frontauszüge und Innenauszüge | passend für: | ArciTech | für Schubladentiefe: | 300 mm | Marke: | HETTICH | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | 15 | | € 4,95* | ab € 3,7683* | € 5,8526* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 8,47* | € 12,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück | Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 87,789* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|