Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankerstange R 88734 UPM-A M8/130 A 4 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ankerstange R 88734 UPM-A M8/130 A 4 10
Ankerstange R 88734 UPM-A M8/130 A 4 10
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1264337
Hersteller:
     Upat
Herst.-Nr.:
     887349400080130
EAN/GTIN:
     4000657013787
Suchbegriffe:
Ankerstange
upat ankerstange m8
ankerstange m8
upat ankerstange
Artikel 88734 A 4 UPM-A UPAT Gewindestangen UPM-A mit Mutter und Scheibe - Abmessung: UPM-A M 8/130 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Ausführung: UPAT Gewindestangen UPM-A mit Mutter und Scheibe· Werkstoff: A 4· Gruppencode 88734.940· Normart REYHER-Artikel 88734· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Gewinde:
8 mm
Gesamtlänge:
130 mm
Typ:
UPM-A
Marke:
UPAT
Weitere Suchbegriffe: Ankerstangen, Gewindestangen, Verbundanker, Reyher, 8000232046
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,99*
ab € 0,23832*
€ 0,34832*
2 Tage
unbekannt
10
€ 9,00*
ab € 1,1439*
€ 1,6539*
1
€ 5,90*
ab € 1,269*
€ 1,829*
Lager 4757
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,2834*
€ 2,0427*
100
€ 4,80*
ab € 1,80*
€ 2,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,0427*
€ 2,43081
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,0048*
€ 2,38571
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,6731*
€ 1,99099
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,5952*
€ 1,89829
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,5434*
€ 1,83665
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,3934*
€ 1,65815
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,3534*
€ 1,61055
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,2834*
€ 1,52725
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 20,427* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.