Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankerstange FIS A M12x140mm fischer


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Ankerstange FIS A M12x140mm fischer
Ankerstange FIS A M12x140mm fischer
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1261756
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     519398
EAN/GTIN:
     4048962161410
Suchbegriffe:
Ankerstange
Gewindestange
fischer m12 ankerstange
fischer ankerstange
Die fischer Ankerstange FIS A ist aus galvanisch verzinktem Stahl der Stahlgüte 8.8 gefertigt. Die Ankerstange ist ein Systembestandteil für die verschiedenen fischer Injektionsmörtel. In Verbindung mit den Injektionsmörteln ist die fischer Ankerstange für alle Untergründe geeignet bzw.zugelassen. Für die maximale Tragkraft des Systems wird eine gründliche Bohrlochreinigung empfohlen. Das System aus galvanisch verzinkter Ankerstange in Verbindung mit fischer Injektionsmörteln ist für Befestigungen in trockenen Innenräumen geeignet bzw. zugelassen.Weitere technische Eigenschaften:· Ausführung: Außengewinde· Werkstoff: Stahl galvanisch verzinkt 8.8· Anwendung: vorwiegend ruhende Lasten, Innenbereich, Brandschutz-Klassifizierung· Baustoff: gerissener Beton, Vollsteinmauerwerk, Lochsteinmauerwerk· ETA dyn: Ja· Gewindemaß (metrisch): 12mm· Höhe der Mutter: 9,6mm· Höhe der Scheibe: 2mm· Inhalt: 10· Marketingclaim: Die vielseitig einsetzbare Ankerstange FIS A.· Min. Verankerungstiefe in Vollstein: 50mm· Min. Verankerungstiefe nach ETA: 50mm· Passende Injektionsankerhülse: FIS H 20 x 85 K· Profi / DIY: Profi· Prüfzeichen: ETA - Europäisch Technische Bewertung· Top Features: Die universelle Lösung für verschiedene fischer Injektionsmörtel. Für ein überschaubares Sortiment und eine vereinfachte Lagerhaltung. In Kombination mit den verschiedenen fischer Injektionsmörteln zugelassen für Verankerung in gerissenem und ungerissenem Beton, Vollsteinmauerwerk, Lochsteinmauerwerk und Porenbeton. Optimale Lastanpassung durch variable Verankerungstiefe. Dies reduziert Montage- und Materialkosten.· Überstand: 8mm· VDS-Zulassung: Ja· Vorteile: Die Ankerstange FIS A kann mit nahezu allen fischer Injektionsmörteln (nicht mit Highbond-Spezialmörtel FIS HB) eingesetzt und je nach Anforderung individuell ausgewählt werden. Dadurch wird ein breites Anwendungsspektrum ermöglicht. Das breite Sortiment an zugelassenen Ankerstangen FIS A von M6 bis M30 eröffnet variable Einsatzmöglichkeiten. Bitte beachten Sie die Zulassungen der jeweiligen Mörtel.· Max. Nutzlänge in Vollstein: 74mm
Weitere Informationen:
Bohrer-Ø:
14 mm
Gewinde:
M12
Gesamtlänge:
140 mm
ETA Zulassung:
Ja
Typ:
Faltschachtel
Marke:
FISCHER
Weitere Suchbegriffe: ankerstange m12, Ankerstangen, Gewindestangen, Verbundanker, 8000238362
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
791
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 11,55*
€ 14,30*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 11,428*
€ 16,177*
1 Tag
3
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 11,936*
€ 16,236*
2 Tage
300
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 13,14*
€ 17,67*
Lager 4757
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 14,603*
€ 21,713*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,713*
€ 25,83847
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,723*
€ 24,66037
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,313*
€ 22,98247
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,203*
€ 21,66157
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,543*
€ 19,68617
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,603*
€ 17,37757
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,4603* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.