Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1259775 Herst.-Nr.: 94248 EAN/GTIN: 4006209942482 |
| |
|
| | |
| Der fischer Universaldübel UX ist der Allrounder aus hochwertigem Nylon. Der Dübel hält in Beton · aber auch in Porenbeton · im Mauerwerk und in Gipskarton- und Gipsfaserplatten. In diesen Baustoffen verknotet der Dübel. Praktisch ist der angeformte Rand. Damit rutscht der Dübel beim Einstecken nicht ins Bohrloch. In der Verpackung sind bereits Rundhaken mit dabei. Das spart die Sucherei und garantiert · dass diese auch optimal zum Dübel passen. Mit dem fischer Universaldübel UX mit Rundhaken können zum Beispiel Leuchten und abgehängten Gegenständen befestigt werden. · Inhalt 8000 237 576: 4 x Universaldübel UX 6 x 35R, 4 x Winkelhaken 4,5 x 53Inhalt 8000 237 577: 4 x Universaldübel UX 8 x 50R, 4 x Winkelhaken 4,5 x 70Weitere technische Eigenschaften:· Baustoff: ungerissener Beton· Farbe: grau· Geeignet für Beton: Ja· Geeignet für Gasbeton: Ja· Geeignet für Gipskarton: Ja· Geeignet für Hochlochziegel: Ja· Geeignet für Kalksandstein: Ja· Geeignet für Naturstein: Ja· Geeignet für Porenbeton: Ja· Geeignet für Spanplatte: Ja· Geeignet für Vollziegel: Ja· Inhalt: 4· Marketingclaim: Der universelle Nylondübel mit Rand und Rundhaken.· Min. Plattendicke: 12,5mm· Min. Verankerungstiefe: 35mm· Profi / DIY: DIY· Schraubhakenabmessung: 4,5 x 68mm· Top Features: Dübel hält in allen Baustoffen. Dübel verspreizt in Vollbaustoffen. Verknotet in Lochsteinen und hinter Gipskartonplatten. Mit Rand: Dübel rutscht nicht ins Bohrloch. Mit Rundhaken.· VDS-Zulassung: Ja· Verpackungsvariante: Blisterkarte· Vorsteckmontage: Ja· Vorteile: Das universelle Funktionsprinzip (Verknoten oder Verspreizen) ermöglicht die Verwendung in allen Voll-, Loch- und Plattenbaustoffen. Daher ist der UX die richtige Wahl bei unbekanntem Verankerungsgrund. Die schrägen Verbindungsstege des UX sorgen für optimale Schraubenführung. Sägezahnförmige Verdrehsicherungen verhindern das Mitdrehen im Bohrloch. Dadurch wird größtmögliche Montagesicherheit gewährleistet. Befestigungssets mit Schrauben, Ösen und Haken bieten die passende Lösung für alle Anwendungen.· Max. Dicke des Anbauteils: 28mm Weitere Informationen: | | Bohrer-Ø: | 6 mm | Dübellänge: | 35 mm | min. Bohrlochtiefe: | 45 mm | Ausführung: | mit Haken | Marke: | FISCHER | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,66* | € 2,91* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,99* | € 2,91* | | | | Lager 4757 | | | | 5 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,95* | € 2,98* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,05* | € 3,01* | | | | | 21 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 2,14* | € 3,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 14,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|