Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langschaftdübel SXRL D8xL120mm FUS K (4) 6-kt mit U-Scheibe gal. verz. 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1259721
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     030176
EAN/GTIN:
     4006209301760
Suchbegriffe:
Langschaftdübel
Rahmendübel
Spreizdübel
langschaftdübel fischer
Der fischer Langschaftdübel SXRL-FUS ist mit der fischer Sechskantschraube mit angeformter Scheibe und integrierter Bit-Aufnahme TX30 für Mehrfachbefestigungen von nicht tragenden Systemen in Mauerwerk · Beton und Porenbeton zugelassen. In Lochsteinmauerwerk leiten die zwei Spreizzonen des Dübels gleichmäßig Kraft ein · in Porenbeton und Vollbaustoff vereinen sich diese zu einem langen Spreizelement. Mit der Sicherheitsschraube aus galvanisch verzinktem Stahl ist der Langschaftdübel für Befestigungen von Metallkonstruktionen geeignet. Marketingclaim: Der Vielseitige mit multipler Verankerungstiefe Top Features: Das lange Spreizelement mit drei Verankerungstiefen macht den SXRL vielseitig in der Anwendung. ETA-Bewertung mit hervorragenden Lastwerten: sichere Mehrfachbefestigungen von nicht tragenden Systemen in Beton und Mauerwerk. Lasten werden durch Dübelgeometrie gleichmäßig in Baustoff eingeleitet. Dadurch werden bei dünnwandigen Baustoffen Stege nicht zerstört. Leichte Montage: Rippen verhindern beim Tiefersetzen das Mitdrehen des Dübels. Vorteile: Bei der Verankerung in Loch- und Vollbaustoffen führen die zwei Spreizzonen zu optimalen Haltewerten. Beim Tiefersetzen verhindern die längeren Rippen ein Mitdrehen des Dübels bei der Montage. Das lange Spreizelement mit multiplen Verankerungstiefen macht den SXRL zu einem vielseitig einsetzbaren Produkt. Durch die besondere Geometrie des Dübels verteilen sich die Haltekräfte gleichmäßig im Bohrloch. Weitere technische Eigenschaften: · Antrieb 1: Innenstern TX / Sechskant · Baustoff: Porenbeton, Mauerwerk, Beton · Durchsteckmontage: Ja · ETA-Zulassung: Ja · Farbe: grau · Geeignet für Beton: Ja · Geeignet für Gasbeton: Ja · Geeignet für Hochlochziegel: Ja · Geeignet für Kalksandstein: Ja · Geeignet für Naturstein: Ja · Geeignet für Porenbeton: Ja · Geeignet für Vollziegel: Ja · Inhalt: 4 · Min. Bohrlochtiefe: 130mm · Nutzlänge bei Verankerungstiefe 50 mm: 70mm · Nutzlänge bei Verankerungstiefe 70 mm: 50mm · Nutzlänge bei Verankerungstiefe 90 mm: 30mm · Profi / DIY: DIY · VDS-Zulassung: Ja · Max. Dicke des Anbauteils: 50mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Schraube
Bohrer-Ø d0:
8 mm
Dübellänge l:
120 mm
min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage td:
130 mm
Antrieb:
TX30 / SW 10
Marke:
FISCHER
min. Verankerungstiefe hef:
70 mm
Zulassung:
Mauerwerk, Porenbeton E, Beton
Werkstoff:
galvanisch verzinkter Stahl
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: langschaftdübel, Dübel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 7,99*
ab € 3,40*
€ 4,70*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,06*
€ 4,85*
17 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,50*
ab € 3,88*
€ 5,14*
Lager 4757
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,19*
€ 5,78*
1
pro Stück
€ 3,19*
ab € 4,20*
€ 6,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 28,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
fischer
030166
ab € 2,65*
Ähnlich
fischer
030170
ab € 2,79*
Ähnlich
fischer
030167
ab € 2,45*
Ähnlich
fischer
030168
ab € 2,89*
Ähnlich
fischer
030169
ab € 2,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.