Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langschaftdübel SXRL D8xL100mm T K (4) T


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Langschaftdübel SXRL D8xL100mm T K (4) T
Langschaftdübel SXRL D8xL100mm T K (4) T
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1259720
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     30167
EAN/GTIN:
     4006209301678
Suchbegriffe:
Langschaftdübel
Rahmendübel
Spreizdübel
langschaftdübel 8x 100
Der fischer Langschaftdübel SXRL-T ist mit der fischer Senkkopfschraube mit TX30-Antrieb für Mehrfachbefestigungen von nicht tragenden Systemen in Mauerwerk · Beton und Porenbeton zugelassen. In Lochsteinmauerwerk leiten die zwei Spreizzonen des Dübels gleichmäßig Kraft ein · in Porenbeton und Vollbaustoff vereinen sich diese zu einem langen Spreizelement. Mit der Sicherheitsschraube aus galvanisch verzinktem Stahl ist der Langschaftdübel für Befestigungen im Innenbereich wie Fenstern · Garderoben · Hängeschränken oder TV-Konsolen geeignet.Weitere technische Eigenschaften:· Baustoff: Mauerwerk, Beton, Porenbeton E· Durchsteckmontage: Ja· ETA-Zulassung: Ja· Farbe: grau· Geeignet für Beton: Ja· Geeignet für Gasbeton: Ja· Geeignet für Hochlochziegel: Ja· Geeignet für Kalksandstein: Ja· Geeignet für Naturstein: Ja· Geeignet für Porenbeton: Ja· Geeignet für Vollziegel: Ja· Inhalt: 4· Marketingclaim: Der Vielseitige mit multipler Verankerungstiefe· Min. Bohrlochtiefe: 110mm· Nutzlänge bei Verankerungstiefe 50 mm: 50mm· Nutzlänge bei Verankerungstiefe 70 mm: 30mm· Nutzlänge bei Verankerungstiefe 90 mm: 10mm· Profi / DIY: DIY· Top Features: ETA-Bewertung mit hervorragenden Lastwerten: sichere Mehrfachbefestigungen von nicht tragenden Systemen in Beton und Mauerwerk. Das lange Spreizelement mit drei Verankerungstiefen macht den SXRL vielseitig in der Anwendung. Lasten werden durch Dübelgeometrie gleichmäßig in Baustoff eingeleitet. Dadurch werden bei dünnwandigen Baustoffen Stege nicht zerstört. Leichte Montage: Rippen verhindern beim Tiefersetzen das Mitdrehen des Dübels.· VDS-Zulassung: Ja· Vorteile: Das lange Spreizelement mit multiplen Verankerungstiefe 50, 70 und 90 mm für SXRL 8 und SXRL 10 und 70 und 90 mm für SXRL 14 macht den SXRL zu einem vielseitig einsetzbaren Produkt. Durch die besondere Geometrie des Dübels verteilen sich die Haltekräfte gleichmäßig im Bohrloch. Die Zulassung zur Einzelpunktbefestigung in gerissenem Beton macht den SXRL 10 bei Anwendungen, wie z.B. der Befestigung von Vordächern und Außengeländern, zum Spezialisten in Beton und zu einer wirtschaftlichen Alternative gegenüber Stahlankern. Beim Tiefersetzen verhindern die längeren Rippen ein Mitdrehen des Dübels bei der Montage. Der SXRL 14 ist zusätzlich für Anwendungen, die auf Druck beansprucht werden zugelassen und darf für Fassadenkonstruktionen verwendet werden, die ohne Wandhalter auf Abstand montiert werden. Der SXRL mit Nutzlängen bis 290 mm bietet für jede Anwendung den richtigen Dübel.· Max. Dicke des Anbauteils: 30mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Schraube
Bohrer-Ø d0:
8 mm
Dübellänge l:
100 mm
min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage td:
110 mm
Antrieb:
TX30 / Innenstern TX
Marke:
FISCHER
min. Verankerungstiefe hef:
70 mm
Zulassung:
Beton, Mauerwerk, Porenbeton E
Werkstoff:
galvanisch verzinkter Stahl
Weitere Suchbegriffe: langschaftdübel fischer, langschaftdübel, Dübel, 8000236620
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,78*
€ 4,04*
Lager 4757
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,92*
€ 4,18*
21 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,08*
€ 4,27*
1 Tag
30
5
pro Stück
€ 7,99*
ab € 3,12*
€ 4,32*
15 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,50*
ab € 3,55*
€ 4,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 20,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.