Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1259443 Herst.-Nr.: 80415 EAN/GTIN: 4006209804155 |
| | |
|
| | |
| Die fischer Sicherheitsschraube mit Sechskantkopf ist aus galvanisch verzinktem Stahl hergestellt. Die Schraubengeometrie ist ideal auf die fischer Langschaftdübel SXR · SXRL · FUR und Gasbetondübel GB abgestimmt. Beim Eindrehen der Schraube wird die Kunststoffhülse des Dübels gegen die Bohrlochwand gedrückt und verspreizt im Baustoff.Weitere technische Eigenschaften:· l: 140mm· DIBT-Zulassung: Ja· Inhalt: 50· Marketingclaim: Montagefreundliche Sicherheitsschraube mit Sechskantkopf.· Profi / DIY: Profi· Schraubenabmessung: 10,0 x 140mm· Schraubenabmessung 1: 10,0 x 140mm· Top Features: Galvanisch verzinkt. Hochwertige fischer Qualität. Ideal für fischer Gasbetondübel GB. Montagefreundlicher Sechskantkopf.· VDS-Zulassung: Ja· Verpackungsvariante: Faltschachtel· Vorteile: Zugelassene Sicherheit im Außenbereich bei Verwendung der fischer Sicherheitsschraube aus nicht rostendem Stahl A4. Optimale Haltewerte durch abgestimmte Schraubengeometrie. Weitere Informationen: | | Länge: | 140 mm | Marke: | FISCHER | Ausführung: | SW 17 | Schlüsselweite: | 17 mm | Werkstoff: | gehärteter Stahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 48,08* | € 61,08* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 52,415* | € 68,58* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 49,375* | € 68,765* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 63,985* | € 80,085* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 76,942* | € 95,422* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,9875* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|