Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nageldübel N 8x80 /40 S K 1 St. fischer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Nageldübel N 8x80 /40 S K 1 St. fischer
Nageldübel N 8x80 /40 S K 1 St. fischer
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1258871
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     52252
EAN/GTIN:
     4006209522523
Suchbegriffe:
Einschlagdübel
Nageldübel
Schlagdübel
Schraubnageldübel
Der fischer Nageldübel N-S mit Senkkopf besteht aus einem hochwertigen Nylondübel und einer galvanisch verzinkten Nagelschraube. Diese sind für eine schnelle Montage bereits vormontiert. Der Nageldübel wird in der zeitsparenden Durchsteckmontage durch das Anbauteil eingeführt. Beim Einschlagen der Nagelschraube spreizt die Dübelhülse auf und verankert sicher im Baustoff. Der fischer Nageldübel N-S mit Senkkopf ist ideal für die Befestigung von Holzkonstruktionen in allen Baustoffen im Innenbereich.Weitere technische Eigenschaften:· Typ: mit Schraube· Nagelschraube ds x ls: 5 x 85mm· Durchsteckmontage: Ja· Effektive Verankerungstiefe: 40mm· Farbe: grau· Geeignet für Beton: Ja· Geeignet für Gasbeton: Ja· Geeignet für Kalksandstein: Ja· Geeignet für Porenbeton: Ja· Geeignet für Vollziegel: Ja· Inhalt: 10· Marketingclaim: Der Schlagdübel für eine einfache, schnelle und wirtschaftliche Montage.· Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage: 95mm· Profi / DIY: DIY· Schraubenabmessung: 5,0 x 85mm· Top Features: Schnelle Schlagmontage spart Zeit: ideal für Serienmontage. Einfache und sichere Montage: Integrierte Einschlagsperre verhindert ein vorzeitiges Aufspreizen des Dübels. Nachträgliche Demontage der Nagelschraube mit Kreuzschlitzaufnahme möglich. Mit Senkkopf.· VDS-Zulassung: Ja· Vorteile: Die schnelle Schlagmontage reduziert den Arbeitsaufwand und ermöglicht eine wirtschaftliche Serienmontage. Die integrierte Einschlagsperre vermeidet das vorzeitige Aufspreizen (Verklemmen) des Dübels und sorgt für eine problemlose Montage. Das Gewinde der Nagelschraube in Verbindung mit der Kreuzschlitzaufnahme ermöglicht das Ausdrehen der Schraube und damit eine nachträgliche Demontage. Das breite Sortiment an Durchmessern und Nutzlängen bietet den richtigen Dübel für jede Befestigung.
Weitere Informationen:
Bohrer-Ø:
8 mm
Dübellänge:
80 mm
min. Bohrlochtiefe:
95 mm
min. Verankerungstiefe:
40 mm
Marke:
FISCHER
Ausführung:
PZ3
Material:
Kunststoff
Anbauteildicke tifx:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: fischer nageldübel 8 x 80, fischer einschlagdübel, einschlagdübel n8x60, Allzweckdübel, Dübel, Nylondübel, 8000237018
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,25*
€ 1,85*
6 Tage
2
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 2,73*
€ 3,95*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,88*
€ 4,16*
20 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,07*
€ 4,43*
Lager 4757
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,08*
€ 4,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 24,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.