Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1258250 Herst.-Nr.: 885799441210040 EAN/GTIN: 4048962078114 |
| |
|
| | |
| Artikel 88579 A 4 FHB II-A L FISCHER Highbond-Anker FHB II-A L · große Verankerungstiefe - Abmessung: M 12 x 100/ 40 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser 12mm· Gruppencode 88579.944· Länge 100mm· Normart REYHER-Artikel 88579· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe Weitere Informationen: | | Ausführung: | FISCHER Highbond-Anker FHB II-A L, L = große Verankerungstiefe mit max. Lastwerten | Typ: | FHB II-A L | Marke: | FISCHER | Werkstoff: | A 4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ankerstange m12, Reyher, Anker, Hülsenanker, 8000231542 |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 10 | | pro Kartonage | € 6,40* | ab € 12,758* | € 15,268* | | | | | | | | 10 | | pro Kartonage | € 4,90* | ab € 13,6693* | € 16,1693* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | pro Kartonage | € 6,40* | ab € 15,033* | € 17,823* | | | | Lager 4757 | 22 Tage | | | 10 | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 14,3003* | € 18,6225* | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Kartonage | € 7,99* | ab € 15,9884* | € 18,6784* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 14,3003* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen | Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 186,225* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|