Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Highbond-Anker R 88579 M12x 100/60 Stahl


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Highbond-Anker R 88579 M12x 100/60 Stahl
Highbond-Anker R 88579 M12x 100/60 Stahl
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1258217
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     885790141210060
EAN/GTIN:
     4048962078077
Suchbegriffe:
Ankerstange
Highbond-Anker
fischer m12 ankerstange
fischer ankerstange
Artikel 88579 Stahl FHB II-A L galvanisch verzinkt FISCHER Highbond-Anker FHB II-A L · große Verankerungstiefe - Abmessung: M 12 x 100/ 60 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser 12mm· Gruppencode 88579.014· Länge 100mm· Normart REYHER-Artikel 88579· Oberfläche galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Bohrloch-Ø:
14 mm
Dübellänge:
192 mm
min. Verankerungstiefe:
100 mm
Gewinde:
M12
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
ETA Zulassung:
Ja
Marke:
FISCHER
Ausführung:
Spezial-Ankerstange
Weitere Suchbegriffe: ankerstange m12, Hülsenanker, Anker, Reyher, 8000231490
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 7,1373*
€ 8,8573*
2 Tage
500
10
pro Kartonage
€ 6,40*
ab € 7,233*
€ 8,943*
2 Tage
unbekannt
10
pro Kartonage
€ 6,40*
ab € 8,495*
€ 10,445*
3 Tage
nicht lagernd
10
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 8,8265*
€ 10,8565*
Lager 4757
nicht lagernd
10
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 8,0034*
€ 10,9827*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 10,9827*
€ 13,06941
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 10,4968*
€ 12,49119
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 9,4931*
€ 11,29679
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 8,9272*
€ 10,62337
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 8,6434*
€ 10,28565
pro Kartonage
ab 5000 Kartonagen
€ 8,0034*
€ 9,52405
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 8,0034* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 109,827* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.