Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1257946 Herst.-Nr.: 508013 EAN/GTIN: 4048962091144 |
| |
|
| | |
| Der fischer Bolzenanker FBN II K ist ein Stahlanker für wirtschaftliche Befestigungen in ungerissenem Beton. In der Kurzversion ist er für die Vorsteck- und Durchsteckmontage geeignet. Aus feuerverzinktem Stahl ist der Bolzenanker für Geländer · Handläufe oder Konsolen zu empfehlen.Weitere technische Eigenschaften:· Ankerlänge: 71mm· Durchsteckmontage: Ja· Gewindelänge: 31mm· Gewindemaß (metrisch): 10mm· Inhalt: 50· Installationsdrehmoment: 30Nm· Marketingclaim: Kurz und stark: die wirtschaftliche Befestigung aus feuerverzinktem Stahl in ungerissenem Beton.· Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage: 63mm· Nutzlänge: 5mm· Profi / DIY: Profi· Prüfzeichen: ETA - Europäisch Technische Bewertung· Schlüsselweite: 17mm· Top Features: Mit ETA-Bewertung für die feuerverzinkte Ausführung mit variabler Lebensdauer im Außenbereich in Abhängigkeit von den Korrosionsverhältnissen. Wird die reduzierte Verankerungstiefe genutzt, verringert das die Bohrlochtiefe und vereinfacht die Montage. Einfache Montage durch wenige Hammerschläge und minimalen Schlupf.· U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke): 20 x 2mm· VDS-Zulassung: Ja· Verankerungstiefe hef,max/hef,min: 40 / -mm· Verpackungsvariante: Faltschachtel· Vorsteckmontage: Ja· Vorteile: Die Standardverankerungstiefe erreicht höchste Tragfähigkeiten. Dadurch werden weniger Befestigungspunkte und kleinere Ankerplatten benötigt. Die reduzierte Verankerungstiefe verringert die Bohrlochtiefe. Dies vermindert den Montageaufwand und erhöht die Flexibilität. Das lange Gewinde ermöglicht den Ausgleich von Bauteiltoleranzen und Abstandsmontagen und erhöht so die Flexibilität. Wenige Hammerschläge und der minimale Anzugsschlupf sorgen für eine spürbar einfache Montage. Der Einschlagzapfen schützt das Gewinde vor Beschädigungen und sorgt so für ein zeitsparendes Montieren und Demontieren des Anbauteils.· Max. Dicke des Anbauteils: 5mm· Max. Nutzlänge hef,max./hef,min.: - / 5mm Weitere Informationen: | | Bohrloch-Ø: | 10 mm | Dübellänge: | 71 mm | min. Bohrlochtiefe: | 63 mm | Gewinde: | M10 x 31 mm | Material: | feuerverzinkter Stahl | ETA Zulassung: | Ja | Marke: | FISCHER | Ausführung: | Kopfprägung: A |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 70,075* | € 90,03* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 72,46* | € 90,05* | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 80,09* | € 98,94* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 76,92* | € 104,535* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 91,94* | € 112,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,5384* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|