Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dübel SB 2xDübel SB 8/Rundhaken 5,5x80 weiß 1 St. FISCHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1257745
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     052187
EAN/GTIN:
     4006209521878
Suchbegriffe:
Schraubhaken
Spreizdübel
Allrounddübel
Allzweckdübel
Der fischer Spreizdübel SB ist das Original und seit Jahrzehnten der millionenfach bewährte Klassiker. Der Kunststoffdübel wird zu 100 % aus hochwertigem Nylon hergestellt. Dadurch ist der Dübel besonders robust bei der Montage und garantiert dauerhafte Sicherheit. Da der Dübel nur in zwei Richtungen spreizt · können durch das Drehen des Dübels die Spreizkräfte gezielt parallel zum Baustoffrand eingeleitet werden. Dies verhindert bei der randnahen Befestigung das Abplatzen des Baustoffes. Der fischer Spreizdübel SB wird komplett mit Rundhaken geliefert und ist für Befestigungen in Vollbaustoffen zu empfehlen. Marketingclaim: Der montagefreundliche Nylondübel mit Zweifach-Spreizung und Rundhaken. Top Features: Kein Mitdrehen im Bohrloch. Dadurch wird der Dübel sicher gesetzt. Komplett mit Rundhaken. Schnelle Montage durch leichtes Einstecken. Vorteile: Für randnahe Befestigungen geeignet Weitere technische Eigenschaften: · Baustoff: Vollbaustoff · Farbe: grau · Geeignet für Beton: Ja · Geeignet für Gasbeton: Ja · Geeignet für Hochlochziegel: Ja · Geeignet für Kalksandstein: Ja · Geeignet für Naturstein: Ja · Geeignet für Porenbeton: Ja · Geeignet für Vollziegel: Ja · Inhalt: 2 · Min. Verankerungstiefe: 40mm · Profi / DIY: DIY · Schraubhakenabmessung: 5,5 x 80mm · VDS-Zulassung: Ja · Verpackungsvariante: Blisterkarte · Vorsteckmontage: Ja · Max. Dicke des Anbauteils: 35mm
Weitere Informationen:
Bohrer-Ø:
8 mm
Dübellänge:
40 mm
min. Bohrlochtiefe:
50 mm
Ausführung:
mit Haken
Marke:
FISCHER
min. Verankerungstiefe hef:
40 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,35*
€ 2,01*
Lager 4757
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,58*
€ 2,42*
3 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 7,99*
ab € 1,67*
€ 2,44*
16 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,69*
€ 2,54*
21 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,74*
€ 2,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 12,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
fischer
052180
ab € 1,61*
Ähnlich
fischer
52186
ab € 1,22*
Ähnlich
fischer
052181
ab € 1,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.