Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1257740 Herst.-Nr.: 52164 EAN/GTIN: 4006209521649 |
| |
|
| | |
| Artikel 88536 Nylon S 14 ROE FISCHER Dübel S 14 ROE für Gerüstverankerung mit GS 12 - Abmessung: S 14 ROE 185 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Werkstoff: Nylon· Durchmesser 14mm· Gruppencode 88536.600· Normart REYHER-Artikel 88536· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung FISCHER Dübel S 14 ROE für Gerüstverankerung mit GS 12, für Einsatz in Vollbaustoffen Weitere Informationen: | | Typ: | Faltschachtel | Bohrer-Ø: | 14 mm | Dübellänge: | 185 mm | min. Verankerungstiefe: | 70 mm | Marke: | FISCHER | Ausführung: | ohne Schraube |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gerüstösendübel, Nylondübel, Polyamiddübel, Rahmendübel, Schraubanker, Spreizdübel, Allrounddübel, Allzweckdübel, Mehrzweckdübel, Universaldübel, rahmendübel fischer, rahmendübel, Reyher, Dübel, Nylon-Steckdübel, 8000258278 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 21,565* | € 29,935* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 22,80* | € 30,16* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 26,93* | € 35,19* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 24,1275* | € 35,22* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 27,305* | € 35,765* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,9651* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|