Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dämmstoffdübel FID L.50mm T40 1 St. FISCHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1257401
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     016810
EAN/GTIN:
     4006209168103
Suchbegriffe:
Dämmstoffdübel
dämmstoffdübel fischer
dämmstoffdübel
Der fischer Dämmstoffdübel FID ist ein Dübel · um leichte Anbauteile in verputzten und unverputzten Dämmstoffplatten aus Polystyrol und aus Polyurethan zu befestigen. Dazu wird der fischer FID mit der Hand oder einem Akku-Schrauber gesetzt. Die spezielle Gewindespirale schneidet sich dabei formschlüssig in die Dämmplatte. Die Anbauteile wie Briefkästen · Lampen oder Bewegungsmelder können mit einer 4,5 bis 5 mm Schraube befestigt werden. Marketingclaim: Wärmebrückenfreies Befestigen in Dämmstoffen. Vorteile: Der FID 50 wird in dünnen Dämmplatten ab 50 mm eingesetzt. Der FID 90 wird in dickeren Dämmplatten eingesetzt und kann höhere Lasten aufnehmen. Die Bitaufnahme erlaubt das Setzen mit handelsüblichen Werkzeugen und ermöglicht eine schnelle und wirtschaftliche Montage. Die Geometrie des FID erlaubt eine einfache Montage in dünnen Putzschichten ohne Vorbohren und spart einen Arbeitsschritt. Durch das Setzen des Dübels ausschließlich in der Dämmung können Anbauteile wärmebrückenfrei montiert werden. Mit integrierter Bitaufnahme. Dadurch ist kein Setzwerkzeug notwendig. Dies ermöglicht eine schnelle Montage. Kein Vorbohren in dünnen Putzschichten notwendig. Dies spart Zeit. Weitere technische Eigenschaften: · Anwendung: Befestigung von leichten Anbauteilen · Baustoff: Verblendmauerwerk mit und ohne Luftschicht · Bohrernenndurchmesser: 4mm · Farbe: grau · Min. Einschraubtiefe: 50mm · Profi / DIY: DIY · Verpackungsvariante: Blisterkarte · Vorsteckmontage: Ja · Max. Einschraubtiefe: 35mm
Weitere Informationen:
Dübellänge:
50 mm
Antrieb Stift:
TX40
Schrauben-Ø:
4,5 - 5,0 mm
Inhalt:
4
Antrieb:
TX40
min. Einbautiefe:
50 mm
Spanplattenschrauben Ø ds:
4,5 - 5,0 mm
Bohrer-Ø:
4 mm
Marke:
FISCHER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Dämmstoff, Dämmstoffbefestigung, Dübel, Isolationsdübel, Isolierplattendübel
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,20*
€ 3,41*
10 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 6,40*
ab € 2,49*
€ 3,46*
8 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 6,40*
ab € 2,68*
€ 3,74*
Lager 4757
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,70*
€ 3,74*
20 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,93*
€ 4,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 18,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.