Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stützenfuß PIS/PISB 100x80x10mm STA st.v


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stützenfuß PIS/PISB 100x80x10mm STA st.v
Stützenfuß PIS/PISB 100x80x10mm STA st.v
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1253534
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     PIS70G-B
EAN/GTIN:
     5701953433802
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
Stützenfuß
können als tragende Teile in den Bauhauptkonstruktionen eingesetzt werden · Steg: 110 x 80 x 8 mm · Platte: 100 x 80 x 10 mm · Rohr-Ø 42 mm · Lochgrößen für die Stabdübel: Ø 8,5 mm · Stahl stückverzinkt 55 µmWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: stückverzinkt
Weitere Informationen:
Modell:
PIS70G-B
Typ:
IS
Ausführung:
zum Einbetonieren
Material:
Stahl
Plattengröße:
100 x 80 x 10 mm
Steg:
110 x 80 x 8 mm
Zulassung:
ETA 07/0285
Loch-Ø:
8,5 mm
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Weitere Suchbegriffe: Stützenschuh, simpson stützenfüße, stützenfuß, Stützenfüße, 3000257535
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
8
8
Frei Haus
ab € 24,79*
€ 32,85*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 26,87*
€ 35,46*
23 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 26,74*
€ 37,86*
1
€ 5,95*
ab € 30,32*
€ 41,32*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 31,9128*
€ 42,0828*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 32,85*
€ 39,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
ab 16 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
ab 40 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
ab 80 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 160 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 262,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
PISB160G-B
ab € 35,8751*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.