Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselrosette 316R Zu Dr.-Rosetten 31


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlüsselrosette 316R Zu Dr.-Rosetten 31
Schlüsselrosette 316R Zu Dr.-Rosetten 31
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1251859
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     316R 95
EAN/GTIN:
     4014885277910
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drückerrosette
Griff-Rosettengarnitur
Griffrosetten-Garnitur
Griffrosettengarnitur
HEWI Schlüsselrosette aus Polyamid · Oberfläche hochglänzend · Rosettenunterkonstruktion aus Polyamid · Rosetten-Abdeck-Kappe · oval · 31 x 72 mm · 10,5 mm hoch · flach · 1,5 mm Wandstärke · Lieferung ohne Schrauben.Weitere technische Eigenschaften:· Farb-Nr.: 95· Ausf.Kappe flach
Weitere Informationen:
Material:
Polyamid
Oberfläche:
hochglänzend
Lochung:
BL - blind ohne Sch
Breite:
31 mm
Form:
oval
Marke:
HEWI
Ausführung:
felsgrau
Höhe:
10,5 mm
Modell:
316R 95
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,95*
€ 12,53*
4 Tage
602
€ 6,99*
ab € 8,84*
€ 12,58*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.