Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschraubdübel DU 328,6.7mm,verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einschraubdübel DU 328,6.7mm,verzinkt
Einschraubdübel DU 328,6.7mm,verzinkt
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1251092
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     65540
EAN/GTIN:
     4023149655401
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schraubdübel
Exzenterbeschlag
Verbindungsbeschlag
• Mit Direktgewinde für Bohrdurchmesser 3 mm · Spannmaß 6,7 mm · Einsetzbar im System 32 · Stahl verzinktWeitere technische Eigenschaften:· Bohrdurchmesser 3mm· Spannmaß mm 6.7mm
Weitere Informationen:
Spannmaß:
6,7 mm
Marke:
HETTICH
Weitere Suchbegriffe: exzenterbeschlag hettich, exzenterbeschlag, Exzenter, Einschraubdübel, Möbelverbinder, Schrankverbinder, 8000611200
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,1365*
€ 0,2193*
3 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 0,1505*
€ 0,3065*
2 Tage
unbekannt
1
€ 9,50*
ab € 0,18*
€ 0,36*
1 Tag
183
1
€ 5,90*
ab € 0,1832*
€ 0,3632*
7 Tage
2102
1
€ 4,30*
ab € 0,1944*
€ 0,3986*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,2193*
€ 0,26097
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,2153*
€ 0,25621
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1933*
€ 0,23003
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1819*
€ 0,21646
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1779*
€ 0,2117
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1725*
€ 0,20528
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1365*
€ 0,16244
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 43,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.