Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stützenfuß PVDB 70x160x8mm STA st.verz.z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stützenfuß PVDB 70x160x8mm STA st.verz.z
Stützenfuß PVDB 70x160x8mm STA st.verz.z
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1250328
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     PVDB80G
EAN/GTIN:
     5701953356071
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
Stützenfuß
zum Aufschrauben · höhen- und seitenverstellbar · die Höhenverstellung + 50 mm kann nachträglich vorgenommen werden, ohne dass die Stütze sich mitdreht · Gabel: 70 x 136 x 5 mm · Gabelweite 80 - 120 mm · Anschraubplatte: 70 x 160 x 8 mm · Rohr- Ø 27 mm · Stahl stückverzinkt 55 µmWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: stückverzinkt· Höhe verstellbar: 50mm
Weitere Informationen:
Modell:
PVDB80G
Ausführung:
zum Aufschrauben
Material:
Stahl
Plattengröße:
70 x 160 x 8 mm
Zulassung:
ETA 07/0285
Gabelgröße:
70 x 136 x 5 mm
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Rohr-Ø:
27 mm
Gabelweite:
80 - 120 mm
Weitere Suchbegriffe: Stützenschuh, simpson stützenfüße, stützenfuß, Stützenfüße, 3000257531
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
8
Frei Haus
ab € 36,64*
€ 46,23*
1 Tag
7
1
€ 5,50*
ab € 38,39*
€ 49,45*
3 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 38,8404*
€ 49,7812*
1 Tag
5
1
€ 5,59*
ab € 38,9839*
€ 50,0339*
1 Tag
7
2
Frei Haus
ab € 38,48*
€ 51,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 46,23*
€ 55,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,44*
€ 51,69
pro Stück
ab 16 Stück
€ 43,00*
€ 51,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,35*
€ 49,21
pro Stück
ab 40 Stück
€ 40,94*
€ 48,72
pro Stück
ab 80 Stück
€ 40,52*
€ 48,22
pro Stück
ab 160 Stück
€ 40,11*
€ 47,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,64*
€ 43,60
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 369,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.