Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängeregistraturrahmen Sys.a Top 2000,93


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hängeregistraturrahmen Sys.a Top 2000,93
Hängeregistraturrahmen Sys.a Top 2000,93
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1250280
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     1054424
EAN/GTIN:
     4023149028830
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hängerahmen
Hängeregisterrahmen
Küchen-Systemtechnik
hängerahmen hettich
• Für Endlos- und Korpusbauweise · Für Einbau in Schränken mit Blenden oder Drehtüren · Einsetzbar mit Auszugsführung Quadro Duplex 70 · Zugstücke sind am Hängeregistraturrahmen vormontiert · Werkzeuglose Aufschiebemontage · Stahl pulverbeschichtet Hinweise: · Die erforderliche Blendenhöhe ist abhängig vom jeweiligen Organisationszubehör · Bei Einsatz hinter Drehtüren wird ein Abdeckprofil empfohlen Anwendungstechnischer Hinweis Quadro Duplex: · Maß X = 13 mm für Standardschränke · Maß X = 22 mm für Schränke mit großem TüreinsprungWeitere technische Eigenschaften:· Außenbreite AB mm 936· Außenmaß (L x B) 936 x 517 mm· DIN-Format 2 x A4 + Rest· Einsatzbereich Schrankwand, Tiefe 600 mm· Einteilung DIN A4 2 x A4 + Rest· Innenbreite IB mm 890mm· Innenmaß (L x B) 890 x 491 mm· Komponenten Hängeregistraturrahmen· Korpusbreite 1000 mm· Korpusbreite mm 1000mm· Material Stahl· Min. Einbaubreite EB 962 mm / 980 mm· Min. Einbautiefe mm 538mm· Mindestblendenhöhe LR 32: 128mm / 2 HE LR 25: 125mm / 2,5 HE· Schubkastenart doppelwandig· Systemfarbe schwarz· Varianten Komponenten
Weitere Informationen:
Marke:
HETTICH
Weitere Suchbegriffe: Büroregalschrank, Rolladenschrank, Hängeregistaturrahmen, 8000607263
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 43,1497*
€ 53,5141*
6 Tage
480
1
€ 6,99*
ab € 47,46*
€ 63,55*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 53,5141*
€ 63,68178
pro Stück
ab 40 Stück
€ 52,4432*
€ 62,40741
pro Stück
ab 100 Stück
€ 50,8319*
€ 60,48996
pro Stück
ab 200 Stück
€ 49,761*
€ 59,21559
pro Stück
ab 400 Stück
€ 48,1597*
€ 57,31004
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,1497*
€ 51,34814
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 1.070,282* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.