Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschraubdübel DU 428,20mm,blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einschraubdübel DU 428,20mm,blank
Einschraubdübel DU 428,20mm,blank
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1250074
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     79523
EAN/GTIN:
     4023149795237
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schraubdübel
schraubdübel m4
schraubdübel
• Gewinde M4 x 7,8 mm · Zubehör Muffen M4 · Einsetzbar im System 32 · Stahl Hinweise: · Muffen M4 bitte separat bestellenWeitere technische Eigenschaften:· Gewindeart M· Spannmaß mm 20mm
Weitere Informationen:
Spannmaß:
20 mm
Marke:
HETTICH
Weitere Suchbegriffe: Schrankverbinder, Einschraubdübel, Möbelverbinder, Verbindungsbeschlag, Exzenter, 8000612469
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,102*
€ 0,169*
3 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 0,1109*
€ 0,2249*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,169*
€ 0,201
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,156*
€ 0,186
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,133*
€ 0,158
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,102*
€ 0,121
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 33,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.