Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschraubdübel DU 425,30mm,blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einschraubdübel DU 425,30mm,blank
Einschraubdübel DU 425,30mm,blank
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1250069
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     79521
EAN/GTIN:
     4023149795213
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schraubdübel
Exzenterbeschlag
Verbindungsbeschlag
• Gewinde M4 x 7,8 mm · Zubehör Muffen M4 · Einsetzbar im System 32 · Stahl Hinweise: · Muffen M4 bitte separat bestellenWeitere technische Eigenschaften:· Gewindeart M· Spannmaß mm 30mm
Weitere Informationen:
Spannmaß:
30 mm
Marke:
HETTICH
Weitere Suchbegriffe: exzenterbeschlag hettich, exzenterbeschlag, schraubdübel m4, Schrankverbinder, Einschraubdübel, Möbelverbinder, Exzenter, 8000612468
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
240
200
€ 4,95*
ab € 0,112*
€ 0,182*
3 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 0,1208*
€ 0,2448*
8 Tage
157
1
€ 4,30*
ab € 0,1286*
€ 0,2664*
2 Tage
159
1
€ 7,90*
ab € 0,16*
€ 0,31*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,182*
€ 0,217
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,164*
€ 0,195
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,112*
€ 0,133
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 36,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.