Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlagw.Typ 4515 STA HETTICH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1249873
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     79786
EAN/GTIN:
     4023149797866
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
• Zum Anschrauben mit Direktbefestigungsschrauben ø 6,3 mm im System 32 · Stahl vernickelt Weitere technische Eigenschaften: · Material: Stahl · Oberfläche: vernickelt
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
vernickelt
Marke:
HETTICH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Anschlagwinkel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
21 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 1,05*
€ 1,35*
11 Tage
661
1
€ 6,99*
ab € 0,90*
€ 1,70*
1 Tag
95
1
€ 5,90*
ab € 1,19*
€ 2,19*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 135,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.