Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzg.h.L.98,5mm B.63mm T.75mm weiß 1 H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzg.h.L.98,5mm B.63mm T.75mm weiß 1 H
Werkzg.h.L.98,5mm B.63mm T.75mm weiß 1 H
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1249534
Hersteller:
     DIY Element System
Herst.-Nr.:
     11404-00002
EAN/GTIN:
     4006676016785
Suchbegriffe:
Kombihalter
einfach · verbaubar mit Stahllochplatten 11400 · variabel platzierbar · zum Aufhängen von Hämmern, größeren Zangen und Scheren · 6 Stück auf SB-Karte
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
98,5 mm
Breite:
63 mm
Ergänzung:
verbaubar mit Stahllochplatte 11400
Ausführung:
1 Haken
Tiefe:
75 mm
Marke:
ELEMENT SYSTEM
Weitere Suchbegriffe: Regalfach, Werkzeugfach, Werkzeughalter, 3000274324
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
2
pro Stück
€ 5,59*
ab € 4,08*
€ 6,34*
4 Tage
9
2
pro Paket
€ 5,99*
ab € 4,06*
€ 6,35*
24 Tage
nicht lagernd
14
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,43*
€ 6,51*
Lager 4757
12
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,20*
€ 6,83*
2 Tage
12
2
pro Stück
€ 5,50*
ab € 4,44*
€ 6,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 4 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 4,20* pro Paket)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 13,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
DIY Element System
11400-00004
ab € 10,32*
Sonstiges
DIY Element System
11411-00002
ab € 3,18*
Sonstiges
DIY Element System
11412-00002
ab € 4,42*
Sonstiges
DIY Element System
11410-00002
ab € 3,52*
Sonstiges
DIY Element System
11414-00002
ab € 3,42*
Sonstiges
DIY Element System
11409-00001
ab € 1,43*
Sonstiges
DIY Element System
11406-00000
ab € 2,815*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.