Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufschraubscharnier o.Feder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufschraubscharnier o.Feder
Aufschraubscharnier o.Feder
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1249434
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     19640
EAN/GTIN:
     4023149196409
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufschraubscharnier
Aufschraubscharniere
Küchen-Systemtechnik
aufschraubscharnier hettich
für alle Anwendungsbereiche, wo keine Topfbohrung möglich ist · für vorliegende und einliegende Türen · Scharnier mit Feder auch als Hochstell-Scharnier für leichte Klappen ohne Klappenstütze einsetzbar · Öffnungswinkel 90° · Stahl vernickelt · Distanzplatte 2 mm · zur Verringerung der Auflage · stapelbar · Achtung: Befestigungsschrauben sind bei Verwendung von Distanzplatten entsprechend länger zu wählen · Kunststoff weißWeitere technische Eigenschaften:· Modell: Spezialscharnier· Öffnungswinkel ° 90°· Scharnieroberfläche Stahl vernickelt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufschraubscharnier ohne Feder
Öffnungswinkel:
90 °
Anschlagart:
vorliegend / halb vorliegend / einliegend
Marke:
HETTICH
Material:
Stahl vernickelt
Weitere Suchbegriffe: aufschraubscharnier, Aufschraubband, Türscharniere, 8000609075
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 1,9558*
€ 2,7553*
3 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 1,9906*
€ 3,5806*
3 Tage
unbekannt
1
€ 9,50*
ab € 2,01*
€ 3,61*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,7553*
€ 3,27881
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,6134*
€ 3,10995
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,5305*
€ 3,0113
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,4786*
€ 2,94953
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,3958*
€ 2,851
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,9558*
€ 2,3274
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 137,765* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.