Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karteikasten,228x324x155,A5 quer,Alu Opt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Karteikasten,228x324x155,A5 quer,Alu Opt
Karteikasten,228x324x155,A5 quer,Alu Opt
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1249298
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9007206
EAN/GTIN:
     4023149031502
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Karteibox
Karteikartenkasten
Karteikassette
Karteikasten
• Montiert · ohne Schwenkstützen · Stahl pulverbeschichtet Hinweise: · Weitere Abmessungen auf AnfrageWeitere technische Eigenschaften:· Material Stahl
Weitere Informationen:
Farbe:
Aluminium optik
Marke:
HETTICH
Ausführung:
Schranktiefe 400 mm
Verwendung für Kartenformat:
A5 quer
Tiefe:
400 mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Küchen-Systemtechnik, karteibox a5, karteibox, Karteischrank, Karteischränke, Hängeregistratur- und Karteischränke, 8000607334
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,31*
€ 45,22*
5 Tage
338
€ 6,99*
ab € 32,87*
€ 45,43*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,22*
€ 53,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,20*
€ 51,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,77*
€ 47,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,88*
€ 45,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,55*
€ 42,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.