Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1247528 Herst.-Nr.: 63502103050 EAN/GTIN: 4014586291710 |
| | |
|
| | |
| HSS · mit feiner Verzahnung für präzise Schnitte. Universell einsetzbar an Blechen bis ca. 1 mm · auch aufgedoppelt · und Kunststoffen.Weitere technische Eigenschaften:· VE: 5St. Weitere Informationen: | | Ø: | 80 mm | Marke: | FEIN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt 80mm, Sägeblätter, Segmentsägeblatt, Sägeblätter für Segmentsäge, Segmentsägeblätter, 8000380408 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 89,97* | € 111,95* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 89,67* | € 111,97* | | | | | 4 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 90,38* | € 111,97* | | | | | 3 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 90,72* | € 112,48* | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 98,89* | € 135,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|