| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1246611 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 87520000080040 EAN/GTIN: 4043952587782 |
| |
|
| | |
| ISO 8752 Federstahl Spannstifte (-hülsen) · geschlitzt · schwere Ausführung - Abmessung: 8 x 40 VE=S (250 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 08752.000 Weitere Informationen: | | Länge: | 40 mm | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Typenbezeichnung: | Spannstifte (-hülsen), geschlitzt, schwere Ausführung | Form: | Ohne Formfangabe | Ø: | 8 mm | Norm: | ISO 8752 | Werkstoff: | Federstahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ISO 8752, Spannhülse DIN 1481, Spannstift DIN 1481, Spannstift DIN EN ISO 8752, Spannstift ISO 8752, reyher iso 8752 federstahl 8x40, din 1481, din 1481 federstahl, Stifte, Reyher, Stift, Spannhülsen, Spannstifte, 8000220218 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 250 | | € 4,30* | ab € 0,057* | € 0,0823* | | | | | 7 Tage | | | 250 | | € 4,90* | ab € 0,0635* | € 0,086* | | | | Lager 4757 | | | | 250 | | € 4,95* | ab € 0,0577* | € 0,087* | | | | | | 5 Tage | | | 250 | | € 5,99* | ab € 0,0681* | € 0,0929* | | | | | 2 Tage | | | 250 | | € 5,59* | ab € 0,0701* | € 0,0947* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück | Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 21,75* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|